| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117688044 Herst.-Nr.: TPC-LG-U/4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 3.8 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Hellgrau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | | AWG Kabelgröße | 28 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Biegeradius (min.) | 15.2 mm | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+, PoE++ (4PPoE) | | Feuerbeständig | Ja | | Plug | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |