Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED OT55-A1 Komfortbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPTONICA LED OT55-A1 Komfortbeleuchtung
OPTONICA LED OT55-A1 Komfortbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117546740
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     6703
EAN/GTIN:
     3800156667037
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1480 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
1507 g
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1520 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
6000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
6000 K
Strahlungswinkel
180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,94*
€ 143,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,42*
€ 143,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,48*
€ 137,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,86*
€ 129,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.