Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
META Quest 3 Dediziertes obenmontiertes Display 515 g Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117474107
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     137249
EAN/GTIN:
     815820024101
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
515 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Asgard’s Wrath 2
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2.9 h
Ladezeit
2.3 h
Akku/Batterie
Akku
Ja
Eingabegerät
Controller Typ
Touch Plus
Übertragungstechnik
Kabellos
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Menü-Taste
Anzahl enthaltener Controller
2
Merkmale
Typ
Dediziertes obenmontiertes Display
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Bildwinkel, horizontal
110 °
Bildwinkel, vertikal
96 °
Anzahl der Bildschirme
2
Display-Auflösung
2064 x 2208 Pixel
Anzahl von Pixeln pro Grad (PPD)
25
Anzahl von Pixeln pro Zoll
1218
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bereich der mechanischen Linsenabstände
58 - 70 mm
Haptische Rückmeldung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Anzahl der RGB-Kameras
2
Anzahl der IR-Kameras
4
Einstellbare Gurte
Ja
Leistungen
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
XR2 Gen 2
Speicherkapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Weitere Suchbegriffe: virtual reality brille
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,38*
€ 782,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,68*
€ 771,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,78*
€ 766,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,29*
€ 747,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
137243
ab € 128,13*
Zubehör
META
137245
ab € 116,37*
Zubehör
META
137250
ab € 50,09*
Zubehör
META
899-00589-01
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.