| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117239769 Herst.-Nr.: PKW-PIMF-KAT6A 3.0 BL EAN/GTIN: 9120046982342 |
| |
|
| | |
| Wirewin® Patchkabel der Kategorie 6A entsprechen den Werten nach ISO/IEC 11801 Ed.2. Damit ist eine Datenübertragung von 10GBit/s möglich. Die Kategorie 6A ist mit 500MHz spezifiziert. Das Kabel für diese Patchkabel ist doppelt geschirmt. Jedes Pärchen ist in einer eigenen Folienschirmung und darüber befindet sich nochmal eine Geflechtschirmung. Dieser Aufbau wird häufig als PIMF (Paare in Metallfolie/ Pairs in Metalfoil) oder als S/FTP bezeichnet. Der Mantel dieser Kabel ist aus halogenfreiem Material und daher flammwidrig. Gelbe Kategorie 6A RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten umhüllt von spezieller Wirewin® Knickschutztülle um die Klinke zu schützen und gleichzeitig leichtes Drücken der Klinke zu erlauben. Auf der Unterseite der Tülle befindet sich ein Längenaufdruck. Alle Wirewin® KAT6A Patchkabel sind mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Plug | Ja | | Zertifizierung | EN IEC 60754-1, EN IEC 60754-2, EN IEC 60754-3 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |