Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80331 Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80331 Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
DeLOCK 80331 Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
DeLOCK 80331 Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116738068
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80331
EAN/GTIN:
     4043619803316
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel blau 300mm
patch kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.9 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.