Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790 C USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 790 C USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Transcend JetFlash 790 C USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Transcend JetFlash 790 C USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Transcend JetFlash 790 C USB-Stick 512 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724418
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF790C
EAN/GTIN:
     760557864370
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.