Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin INC016VFBK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin INC016VFBK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Belkin INC016VFBK Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116452070
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INC016VFBK
EAN/GTIN:
     745883864577
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Versorgen Sie Ihren Laptop und Gaming-Geräte mit bis zu 100 W Power Delivery mit Strom. Dank der GaN-Technologie (Galliumnitrid) ist der Formfaktor kleiner als bei Standard-Netzteilen, aber die Effizienz und Sicherheit für Ihre Geräte wird verbessert.

GaN-Technologie liefert 100 W Leistung.
Dank der neuesten GaN-Technologie wird sicheres, effizientes Laden mit hoher Leistung ohne Überhitzung und Überlastung ermöglicht.

Universelle Kompatibilität mit USB-C.
Kompatibel mit USB-Geräten wie MacBook, Windows-Laptops, Chromebook, Steam Decks und Nintendo Switch.

Kompakt und leicht zu transportieren.
Da es kleiner als gewöhnliche Netzteile ist, können Sie es unterwegs leicht verstauen und all Ihre Geräte damit aufladen.

Längeres Netzkabel und Kabelbinder.
Ein 1,5-m-USB-C-Kabel und ein 1-m-Netzkabel bieten Ihnen mit einer Gesamtlänge von 2,5 m viel Spielraum zum Anschließen. Der mitgelieferte Kabelbinder sorgt für Ordnung.

Intelligente, auf Sicherheit ausgelegte Konstruktion.
Entsprechend einem 6-Punkte-Sicherheitssystem wurde nachgewiesen, dass dieses Produkt Schutz vor Überspannung, Überlastung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss bietet und feuerfest ist.

Umweltfreundlich.
Das Gehäuse unseres Netzteils (außer dem Kabel und dem Stecker) wurde zu mindestens 72 % aus Post-Consumer-Recycling-Plastik hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Starkstromtyp
AC-an-DC
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
MacBooks, Windows, Chromebook, Steam Decks, Nintendo Switch
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.