Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos X24 3.5" 12 TB Serial ATA III
Seagate Exos X24 3.5" 12 TB Serial ATA III
Seagate Exos X24 3.5" 12 TB Serial ATA III
Seagate Exos X24 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116302174
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM002H
EAN/GTIN:
     763649175347
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
272 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
285 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
685 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
8.9 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.1 W
Energieverbrauch (idle)
6.3 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.