Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 256 GB - Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 256 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 256 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 256 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 256 GB - Metallgehäuse
DeLOCK Mini USB 5 Gbps USB-C Speicherstick 256 GB - Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116144871
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54009
EAN/GTIN:
     4043619540099
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu speichern und zu transportieren. Dank des USB Type-C™ Steckers lässt sich der Stick schnell und einfach mit diversen Geräten wie z. B. Notebook, PC, Smartphone, Tablet oder Smart TV verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
4.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
117 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
3000
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Android 11.0 or above, Chrome OS, Linux Kernel 5.15 or above, Mac OS 12.4 or above, Windows 10/10-64/11, iPad Air (4th Generation) or above, iPad Pro (3rd Generation) or above, Surface Pro 7
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.