Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18J01 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18J01 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18J01 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18J01 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18J01 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18J01 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115963222
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD432G3600HC18J01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Verstärkte Struktur und verbesserte Wärmeableitung
Der Heatspreader wurde für einen vollständigen Schutz und eine verbesserte Wärmeableitung entwickelt. Er wird im Stanzpressverfahren aus einer 0,8 mm dicken, einteiligen Aluminiumlegierung hergestellt, um die Gehäusestruktur zu verstärken. Darüber hinaus kann das elektrolytische Eloxierverfahren die Korrosionsbeständigkeit verbessern und macht ihn nicht leitend. Außerdem kann der supraleitende thermische Klebstoff den Gamingspeicher innerhalb der Betriebstemperaturen halten.

Ausgewählte IC-Chips. Stabil und langlebig
Der DDR4-Gaming-Speicher wird in einem strengen Testverfahren hergestellt und ausgewählt, um vollständige Kompatibilität und Stabilität zu gewährleisten. Dies bietet Gamern einen DDR4-Speicher mit ausgezeichneter Qualität, Stabilität und Kompatibilität.

Hohe Leistung, geringer Stromverbrauch und einfache Aufrüstung
Neben der Erhöhung der Datentransferrate ist auch die Basis-Arbeitsspannung der neuen Generation von DDR4-Speicher auf 1,2 V gesenkt. Dieser Desktop-Speicher ist energiesparend, hochleistungsfähig und verbraucht wenig Strom.

Unterstützt Intel XMP und automatische Übertaktung
Der T-FORCE VULCAN Z DDR4-Gaming-Speicher ist sofort einsatzbereit. Die Übertaktung kann super einfach sein, ohne dass Sie das BIOS manuell einstellen müssen. Er ist sowohl mit der Intel- als auch mit der AMD-Plattform kompatibel, daher können Gamer das Übertakten ganz einfach und ohne Sorgen genießen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.