Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Asrock A620I Lightning WiFi AMD A620 Buchse AM5 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115663512
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBMN0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483944246
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 5 7th gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Grafikkarte
AMD RDNA 2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A620
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Zertifizierung
FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Sonstige Funktionen
Back-to-BIOS Knopf
Ja
Anzahl der M.2 (E) Slots
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
96 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.