Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 128 GB |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | DirectX-Version | 12.0 |
Technische Details | Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
 | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
 | Treiber enthalten | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Produktfarbe | Braun |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Energiequelle | ATX |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | Clear CMOS-Jumper | Ja |
 | Clear-CMOS-Taste | Ja |
 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
Akku/Batterie | Batteriegewicht | 3 g |
 | Lithiumgewicht pro Akku | 0.07 g |
 | Anzahl Batteriezellen | 1 |
 | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
 | Akku-/Batterietyp | CR2032 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 265 mm |
 | Verpackungstiefe | 265 mm |
 | Verpackungshöhe | 54 mm |
 | Paketgewicht | 1025 g |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4000,4800,5200,5600 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 5600 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
 | Höhe | 35 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 4 |
 | Audio-Anschluss | Ja |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 2 |
 | Thunderbolt-Stiftleisten | 2 |
Logistikdaten | Ursprungsland | China |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 2.1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
 | DisplayPorts-Version | 1.2 |
 | Kopfhörerausgänge | 2 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |