Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY RealPresence Group 500 Videokonferenzsystem mit EagleEyeIV 12x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY RealPresence Group 500 Videokonferenzsystem mit EagleEyeIV 12x
POLY RealPresence Group 500 Videokonferenzsystem mit EagleEyeIV 12x
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114885238
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89L72AA
EAN/GTIN:
     196188632840
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Leistungsstarke Zusammenarbeit per Video
Die Poly RealPresence Group 500 Lösung ist ideal für kleine bis große Konferenzräume sowie andere Teamarbeitsbereiche. Die leistungsstarke Bild- und Tonwiedergabe mit interaktiven Inhalten bringt Anwender:innen enger zusammen und unterstützt gute Gespräche.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Video
Unterstützte Videoformate
AVC, H.239, H.263, H.264
Lieferumfang
Kamera enthalten
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.33 "
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
12 x
Brennweitenbereich (normaler Modus)
3.76 - 37.6 mm
Horizontales Blickfeld
65 °
Fokuseinstellung
Auto
Blendenbereich (F-F)
1,2 - 1,2
Mindestbeleuchtung
50 Lux
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Silber
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Schwenkbereich
-100 - 100 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 20 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
287 x 30 x 122 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1111.3 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
218 x 118 x 138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.801,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.074,55*
€ 8.418,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.018,69*
€ 8.352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.868,13*
€ 8.173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.801,14*
€ 8.093,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.