Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS832WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen LED WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114873870
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS832WU
EAN/GTIN:
     766907021912
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
328 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Objektiv
Brennweitenbereich
3.7 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.253
Offset
133 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Projektionsflächenkapazität
80 - 170 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal
10 °
Trapezkorrektur, vertikal
10 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
91 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
2.2/1.4
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5800 g
Breite
382 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
132 mm
Verpackungsbreite
518 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Paketgewicht
8100 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.543,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.621,96*
€ 3.120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.609,85*
€ 3.105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,00*
€ 3.063,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,64*
€ 3.037,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,78*
€ 3.027,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.