Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7000 Keyboard top frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7000 Keyboard top frame
Active Key AK-C7000 Keyboard top frame
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114854671
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7000-W/GE
EAN/GTIN:
     7061117989155
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
tastaturabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Keyboard top frame
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Kompatibilität
C7000
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Tastatursprache
Deutsch
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
137 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.818,43*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,66*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,06*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,73*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,98*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,06*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,02*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.