Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PM9600-HP433RBK30 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PM9600-HP433RBK30 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Datalogic PM9600-HP433RBK30 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114790658
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9600-HP433RBK30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
3.2 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
150 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
680 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-52 - 52 °
Gierlesewinkel
-52 - 52 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,88*
€ 1.221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,61*
€ 1.219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,15*
€ 1.179,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,31*
€ 1.152,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,90*
€ 1.105,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.