Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000015614 Audio-Kabel 1 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114653843
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015614
EAN/GTIN:
     4260094743863
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Das optische celexon Toslink Audiokabel überträgt digitale stereo und mehrkanal Audiosignale in bester Qualität und ist somit hervorragend für die Verbindung zwischen Ein- und Ausgabegeräten mit dem in der Regel mit “Toslink” beschrifteten Anschluss geeignet.

Mit Hilfe der SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) Schnittstelle werden die Audiosignale unkomprimiert und verlustfrei übertragen.

Der große Unterschied zu den digitalen Cinch Kabeln, die auch über die SPDIF Schnittstelle Audiosignale übertragen, besteht darin, dass es sich hierbei um ein Glasfaserkabel handelt, welches die Signale per Lichtimpulse überträgt. Diese Technik hat den Vorteil, dass durch die galvanische Trennung keine unterschiedlichen Massepotentiale entstehen und es somit nicht zu Brummschleifen kommt.

Ursprünglich in den 1980er Jahren von der Firma Toshiba entwickelt, hat sich dieses Verfahren mittlerweile herstellerübergreifend durchgesetzt.

Die optischen Toslink Audiokabel der Professional Line sind 2-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design.

Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 14,11*
€ 16,79
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 13,92*
€ 16,56
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 12,30*
€ 14,64
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.