Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite AE82746.00.94 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite AE82746.00.94 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß LED
Arclite AE82746.00.94 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114168217
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE82746.00.94
EAN/GTIN:
     4062029224009
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler für niedrige Deckenhöhen. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Klares Schutzglas. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, flickerfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
132 mm
Durchmesser
80 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3500 K
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
355 °
Neigungsverstellung
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.