Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 65170089 Mauspad Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 65170089 Mauspad Grau
Leitz 65170089 Mauspad Grau
Leitz 65170089 Mauspad Grau
Leitz 65170089 Mauspad Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114156735
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65170089
EAN/GTIN:
     4002432134847
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Leitz Ergo Mauspad mit Handgelenkauflage ist die perfekte Lösung, um einen komfortablen und aktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Diese vom deutschen IGR, dem Institut für Gesundheit und Ergonomie, zertifizierte Handgelenkstütze wurde entwickelt, um maximalen Komfort beim Sitzen oder Stehen zu bieten. Sie vereint ein ergonomisches Design mit einem Mauspad, das erstklassiges Tracking für präzises Arbeiten bietet und gleichermaßen für optische und Lasermäuse geeignet ist. Das Computer Mousepad verfügt über 2 Höheneinstellungen und eine Schaumstoffpolsterung, die eine korrekte Ausrichtung des Handgelenks gewährleistet und das Risiko von Verletzungen durch Überlastung verringert. Mit ihrem minimalistischen Design und der matten Oberfläche kann diese elegante Maus-Handgelenkauflage einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden haben, indem sie mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Kombinieren Sie die Handgelenkauflage mit anderen Leitz Ergo Produkten für einen einladenden und flexiblen Arbeitsplatz, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
260 mm
Dicke
24 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65170085
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.