Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47422 Leuchtmarker Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47422 Leuchtmarker Kupfer
KREUL 47422 Leuchtmarker Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857792
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Kupfer
Produktfarbe
Kupfer, Weiß
Punkttyp
Extrafein
Typ der Spitze
Feine Spitze
Gehäuseform
Rund
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Leder, Polystyrene, Stein, Terrakotta, Glas, Metall, Kachel, Karton, Gummi, Holz, Papier
Geruchsarm
Ja
Spitze Weite
0.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47411
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47420
ab € 2,05*
Sonstiges
C.Kreul
47412
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47410
ab € 2,06*
Sonstiges
C.Kreul
47421
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.