Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47616 Permanent-Marker Rundspitze Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47616 Permanent-Marker Rundspitze Violett
KREUL 47616 Permanent-Marker Rundspitze Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857761
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47616
EAN/GTIN:
     4000798476168
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze 1,5-3mm
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Violett
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Violett
Punkttyp
Medium
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Folie, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Gummi, Stein, Polystyrol, Terrakotta, Holz
Geruchlos
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rundspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47607
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47608
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47609
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47611
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47612
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47613
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47614
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47615
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47617
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47618
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47619
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.