Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 47812 Permanent-Marker Feine Spitze Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 47812 Permanent-Marker Feine Spitze Rot
KREUL 47812 Permanent-Marker Feine Spitze Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857749
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     47812
EAN/GTIN:
     4000798478124
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 1-2mm
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Rot
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Folie, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Gummi, Stein, Polystyrol, Terrakotta, Holz
Geruchsarm
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
47811
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47813
ab € 1,51*
Sonstiges
C.Kreul
47814
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.