Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Compulocks 111BSMP01B Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857474
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     111BSMP01B
EAN/GTIN:
     819472028906
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
171.6 mm
Breite
114.3 mm
Tiefe
121.4 mm
Gewicht
839.1458845 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Display unterstützt
1
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
111B
€ 43,72*
Zubehör
Compulocks
111B209IPDSB
€ 147,86*
Zubehör
Compulocks
111W
€ 43,65*
Zubehör
Compulocks
111W109IPDSW
€ 394,74*
Zubehör
Compulocks
111W209IPDSW
€ 146,58*
Zubehör
Compulocks
SWBB
€ 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.