Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Whiteboard Marker XW1 grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores Whiteboard Marker XW1 grasgrün
Kores Whiteboard Marker XW1 grasgrün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765919
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20831
EAN/GTIN:
     9023800208316
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
3 mm
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.