Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 24416 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 24416 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
KREUL 24416 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765361
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     24416
EAN/GTIN:
     4000798244163
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
fensterfarben kreul
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Gluten, Milchzucker, Paraben
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Fassungsvermögen
29 ml
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Braun
Farbfamilie
Braun
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Wasserbasis
Ja
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: fensterfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
24402
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24403
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24404
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24405
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24410
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24411
ab € 1,29*
Sonstiges
C.Kreul
24413
ab € 1,28*
Sonstiges
C.Kreul
24412
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.