Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100330148 Sammelmappe Karton Rot A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oxford 100330148 Sammelmappe Karton Rot A4
Oxford 100330148 Sammelmappe Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113764553
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100330148
EAN/GTIN:
     3362940091201
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktions-Mappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
2
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100330147
ab € 16,28*
Sonstiges
Oxford
100330150
ab € 16,26*
Sonstiges
Oxford
100330154
ab € 17,97*
Sonstiges
Oxford
100 330 149
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.