Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, grün (61103120)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, grün (61103120)
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, grün (61103120)
Artikel-Nr.:
     505-61103120
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100 330 149
EAN/GTIN:
     3362940091300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Oxford ULTIMATE Einstellmappe mit 2 Klappen, DIN A4, grün
aus 240 g/qm starkem Karton, Klappen vorgedruckt
1-12, Füllvermögen: 20 mm, Maße: 235 x 315 mm

(alt: 103120/ neu: 100330149)

L'Oblique Aktenmappen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, aktionsmappe grün, aktions mappe, einstellmappe 240g, Hängeregistratur-Mappen, Einstellmappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100330147
ab € 16,17*
Sonstiges
Oxford
100330148
ab € 16,23*
Sonstiges
Oxford
100330150
ab € 16,30*
Sonstiges
Oxford
100330154
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.