Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herbertz 256410 Taschenmesser Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herbertz 256410 Taschenmesser Braun, Edelstahl
Herbertz 256410 Taschenmesser Braun, Edelstahl
Herbertz 256410 Taschenmesser Braun, Edelstahl
Herbertz 256410 Taschenmesser Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113701805
Hersteller:
     C. Jul. Herbertz
Herst.-Nr.:
     256410
EAN/GTIN:
     4001833060359
Suchbegriffe:
Einhandmesser
Gürtelholster
Gürteltasche
Multifunktionsmesser
Herbertz Einhandmesser mit einer Klinge aus dem Qualitätsstahl AISI 420 und einem Griff aus Pakkaholz mit Edelstahl-Rahmen und Liner Lock Arretierung. Ein gelungenes Modell mit einem ergonomisch geformten Heft und einer ausgewogenen Klinge mit Teilsägezahnung. Inklusive Gürtelclip.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
179 mm
Klingenlänge
76.2 mm
Gewicht
141 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Braun, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. Jul. Herbertz
294300
€ 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.