Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 36171 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 36171 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36171 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36171 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 36171 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650781
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     36171
EAN/GTIN:
     4024723361718
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
20 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Biegewinkel
60 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.