Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 625.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 625.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 625.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650530
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     625.310.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678526
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Press T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32 mm
Breite
152 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.