Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 22004 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 22004 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 22004 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 22004 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 22004 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649850
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     22004
EAN/GTIN:
     4024723220046
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Press Muffe
Pressmuffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Breite
50 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.