Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 30101 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 30101 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30101 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30101 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30101 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649250
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     30101
EAN/GTIN:
     4024723301011
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.