Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Gigabyte B760 Aorus Elite Intel B760 Express LGA 1700
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113515621
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     4719331851941
EAN/GTIN:
     4719331851941
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM) LAN bandwidth management
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.