Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview MO-FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview MO-FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Lanview MO-FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Lanview MO-FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113493843
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     MO-FTLX8574D3BCL
EAN/GTIN:
     5715063137116
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-45 °C
Maximale Betriebstemperatur
75 °C
Betriebstemperatur
-45 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
XFP
Plug
Ja
Einfache Installation
Ja
Markenkompatibilität
Finisar
Kompatible Produkte
FTLX8574D3BCL
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
MSA
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.