Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Handy 90 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Handy 90 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Honor Handy 90 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Honor Handy 90 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Honor Handy 90 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Honor Handy 90 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113491812
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     REA-NX9
EAN/GTIN:
     6936520825936
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Inspiriert vom Schmuckdesign bilden die Kristallteilchen ein exquisites Muster, dass das Licht einfängt und so für ein funkelndes Spiel von Licht und Schatten sorgt.

Das richtige Maß an Dicke und Gewicht.
Durch das brandneue, formschöne Quad-Curved-Design mit einem Gewicht von 183 g und einer Dicke von 7,8 mm liegt das Telefon optimal in der Hand.5

Charmante Nachtaufnahmen
Präsentieren Sie die Nacht in all ihrer Pracht – ob als Neonstadt oder beschauliche Straßenecke.

Grandiose Szenen im Weitwinkel erfassen, kleine Details als Makroaufnahme festhalten.
Mit der 12-MP-Ultra-Weitwinkel- und -Makrokamera halten Sie grandiose Szenen und kleine Details fest.

Brillante Aufnahmen auch bei Hintergrundbeleuchtung.
Mit dem herausragenden HDR-Modus meistern sowohl die Front- als auch die Rückkamera im Porträtmodus jede Herausforderung in Bezug auf Hintergrundbeleuchtung.

HONOR Image Engine
Das HONOR 90 rekonstruiert den Berechnungspfad für RAW-Porträts. Das zusätzliche Modul zur Verbesserung der Tonalität optimiert die Bildqualität und den Stil von Porträts, die auf der RAW-Domain basieren, für gestochen scharfe und lebendige Farben.

Bessere und natürliche Eigenaufnahmen.
Setzen Sie sich besser in Szene.

Multi-Fokus-Porträts8 – ansprechend aus jedem Blickwinkel.
Halten Sie das Gesehen stimmungsvoll fest.

Mehr Spaß mit Porträtaufnahmen.
Von HONOR entwickelter Porträtfilter.

Bewegungsfoto
Foto aufnehmen und zum Leben erwecken – für lebendige Aufnahmen.

Emojis erstellen
Spaß mit exklusiven Emojis.

Instant Movie
Schwelgen Sie in Erinnerungen und Highlights.

Intelligentes Stromsparen in allen Szenarien
Das Gerät identifiziert automatisch Szenarien und kann so den Stromverbrauch während der gesamten Nutzung präzise steuern, damit Ihnen von morgens bis abends Akkuleistung zur Verfügung steht.

Antriebssystem mit Kühlung aller Zonen für durchgängig hohe Leistung.
Das Telefon umfasst einen extragroßen, arteriellen biomimetischen VC mit Gen 3 Graphenschichten mit hoher Wärmeleitfähigkeit und einem intelligenten AI-Wärmemanagementsystem für alle Szenarien. Präzise Temperaturregelung für stabile Wärmeabfuhr.

Purer Filmgenuss, lass dich einfach fallen.
Dank des Stimmanpassungsalgorithmus kann das Telefon den Klang entsprechend der Lautstärkepegel bei der externen Videowiedergabe skalieren und steuern und so das Verhältnis zwischen Hintergrundgeräuschen und Stimmen effektiv ausbalancieren – für klare Stimmen und bessere Klangqualität.

Magischer Text
Text in einer Vorschau kann erkannt und mit nur einem Antippen extrahiert werden, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Magic Guard
Schützen Sie Ihre Privatsphäre immer und überall.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
7 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2664 x 1200 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Grafikkarte
Adreno 644
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
16256 x 12192 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MagicOS 7.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
66 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC
aptX-Technologie
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Breite
74.1 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
161.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.