Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80232 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 80232 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80232 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
DeLOCK 80232 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113401117
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80232
EAN/GTIN:
     4043619802326
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel sftp schwarz 0,5m
patch kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.