Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Pigment Arts Brush Pen Greens & Turquoises Filzstift Grün, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Pigment Arts Brush Pen Greens & Turquoises Filzstift Grün, Türkis
Staedtler Pigment Arts Brush Pen Greens & Turquoises Filzstift Grün, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230546
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     371 C6-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Brushpen
Kartonetui mit 6 Fasermalern mit Pinselspitze in sortierten Farben.

Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
6 Farben
Schreibfarben
Grün, Türkis
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Lichtbeständige Tinte
Ja
Schnell trocknend
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
371 C6-2
ab € 6,33*
Sonstiges
Staedtler
371 C6-4
ab € 6,34*
Sonstiges
Staedtler
371 C6-1
ab € 6,39*
Sonstiges
Staedtler
371 C6-8
ab € 8,34*
Sonstiges
Staedtler
371 C6-6
ab € 8,34*
Sonstiges
Staedtler
371 C6-7
ab € 8,29*
Sonstiges
Staedtler
371 C6-5
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.