Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED
TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED
TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED
TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED
TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED
TRIO ARDILA Außen-Bodenbeleuchtung E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113225724
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     511660132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Zeitlose Modernität in Ihrem Outdoorbereich schenkt Ihnen unsere Serie ARDILA. Das außergewöhnliche Design mit einem Glasschirm sorgt für stimmungsvolle Lichtakzente und eine angenehme Atmosphäre rund um Ihr Haus. Die Pollerleuchte verfügt über einen Dämmerungssensor, welcher sich automatisch bei zunehmender Dunkelheit einschalte und bei Bedarf über einen integrierten Schalter ausgeschaltet werden kann. Aufgrund der Schutzart IP44 ist die Leuchte witterungsbeständig. Die Leuchte ist durch das edle Design aus Glas und schwarz mattem Druckguss Aluminium ein hochwertiger Hingucker in Ihrem Außenbereich. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
1790 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse, Straße
Schutzart
I
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
2160 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Lampenleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
7288801012
ab € 55,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
504160142
ab € 65,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
501860142
ab € 38,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502360142
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.