| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-501860142 Herst.-Nr.: 501860142 EAN/GTIN: 4017807433234 |
| |
|
| | |
| Sockelleuchte GARONNE in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese Wegeleuchte GARONNE wird mit einem schlichten und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Standleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Das anthrazitfarbene Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Mit einer Höhe von 40cm sowie einer Breite von 14cm x 14cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, fassung, trio podestleuchte, Außenstandleuchten, stehend, Stand, außen, SockelleuchtenSockellampen, lAußenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Eingangsbeleuchtung, Beleuchtung, Anthrazit, eckig, LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 38,20* | € 48,27* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,74* | € 68,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 53,31* | € 71,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|