Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink MP0072 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113214363
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0072
EAN/GTIN:
     4052792070675
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Modularstecker Cat.6A UTP, mit Tülle und Einfädelhilfe, je 100 Stück" von LogiLink Professional
Der LogiLink Cat.6A RJ45-Stecker ist für 10 Gbit/s-Verkabelung geeignet, speziell für die Verwendung mit Cat.6 oder Cat.A Vollader- oder Litzenkabel. Im Lieferumfang ist eine Knickschutztülle sowie Einfädelhilfe enthalten. Dieser hochwertige Cat.6A-Stecker eignet sich perfekt für die schnelle und einfache Herstellung von Patchkabeln in der gewünschten Länge. Ein Artikel besteht aus 100 Steckern, 100 Tüllen und 100 Einfädelkämmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Außendurchmesser
6.3 mm
Breite
117 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.