Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei
DeLOCK RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei
DeLOCK RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei
DeLOCK RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit Kabelverschraubung und Staubschutz werkzeugfrei
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113213688
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87988
EAN/GTIN:
     4043619879885
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kurzbeschreibung
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.

Mit Kabelverschraubung und Staubschutz
Die Verschraubung schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen durch Abschürfungen und hohe Zugbelastungen. Mit der Staubschutzkappe wird der RJ45 Anschluss vor Verschmutzung geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Tiefe
56.2 mm
Höhe
12.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
AWG Kabelgröße
26/22
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.