Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113211812
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N406TWF2OC-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313739
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
3
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 381,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.