Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 790 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113210378
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25117
EAN/GTIN:
     8713439251173
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dreimal so gut
Bei Tridox kann man wirklich sagen: Aller guten Dinge sind drei! Das Set hat alles, was du für ein Anfänger-Gaming-Setup brauchst – einen leichten Kopfhörer, eine beleuchtete Maus und ein Mauspad. Schon kanns losgehen!

So klingt Erfolg
Mit dem Zirox Kopfhörer kannst du deine Siege ganz bequem und in voller Lautstärke feiern. Die leistungsstarken 50-mm-Treiber katapultieren dich mitten ins Geschehen und das bequeme Design ist mit nur 244 Gramm so leicht, dass du die Kopfhörer kaum spürst.

Laut und deutlich
Du siehst es, du siehst es nicht Das wegklappbare Mikrofon von Zirox wird ordentlich im Kopfhörer verstaut, während die Lautstärkeregelung am Ohr und die Mikrofon-Stummtaste dafür sorgen, dass du nur hörst und sagst, was du willst.

Partybeleuchtung
Unglaublich cool – Die mehrfarbige LED-Beleuchtung und die drei verschiedenen Einstellungen der Felox Maus bieten dir jede Menge Optionen für ein extra spektakuläres Gaming-Setup. Stil hat man oder man hat ihn nicht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
244 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.