Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UM767H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UM767H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 55UM767H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 55UM767H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 55UM767H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 55UM767H Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113139329
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UM767H
EAN/GTIN:
     8806084637871
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
111.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
76 kWh
Stromverbrauch (max.)
128 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1236 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
303 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
771 mm
Gewicht (mit Ständer)
18200 g
Breite (ohne Standfuß)
1236 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
29.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
716 mm
Gewicht (ohne Ständer)
15000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
19300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Standfarbe
Blau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Spiel-Funktionen
Game Optimizer
Mehrfachansicht
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
380 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,02*
€ 797,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,03*
€ 780,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,80*
€ 763,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,66*
€ 746,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,60*
€ 711,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.