Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 24301C Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 24301C Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün
Clairefontaine 24301C Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün
Clairefontaine 24301C Briefumschlag A4 (210 x 297 mm) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113113980
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680420500
EAN/GTIN:
     3329680420500
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
A4 (210 x 297 mm)
Produktfarbe
Grün
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1028* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2350C
ab € 44,19*
Zubehör
Clairefontaine
4105C
ab € 2,07*
Zubehör
Clairefontaine
5475C
ab € 3,61*
Zubehör
Clairefontaine
5476C
ab € 3,35*
Zubehör
Clairefontaine
5478C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5470C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5471C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
5472C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
1240C
ab € 2,10*
Zubehör
Clairefontaine
1440C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1350C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1540C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.