Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert grün
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert grün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5470C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5470C
EAN/GTIN:
     3329680054705
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.0023 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
100 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2350C
ab € 44,18*
Zubehör
Clairefontaine
3329680420500
ab € 5,19*
Zubehör
Clairefontaine
4105C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
5475C
ab € 3,94*
Zubehör
Clairefontaine
5476C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
5478C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5471C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
5472C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
1240C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1440C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1350C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1540C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.