Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFOX AF210-512D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce G210 0,512 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFOX AF210-512D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce G210 0,512 GB GDDR3
AFOX AF210-512D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce G210 0,512 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112743434
Hersteller:
     AFOX
Herst.-Nr.:
     AF210-512D3L3-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
0.512 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce G210
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
550 MHz
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Lithographie
40 nm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
DirectX-Version
10.1
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.