Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimont Vigorex Oxygen Männlich Erwachsener Grau, Navy


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont Vigorex Oxygen Männlich Erwachsener Grau, Navy
Aimont Vigorex Oxygen Männlich Erwachsener Grau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112729049
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546350812
EAN/GTIN:
     8033546350812
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Navy
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Antibakterielles Innenfutter
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
44
Material
Obermaterial
Stoff, Velour
Futtermaterial
Netz
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.