Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics UOC-2-BO InfiniBand/fibre optic cable 2 m LC Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics UOC-2-BO InfiniBand/fibre optic cable 2 m LC Cyan
BlueOptics UOC-2-BO InfiniBand/fibre optic cable 2 m LC Cyan
BlueOptics UOC-2-BO InfiniBand/fibre optic cable 2 m LC Cyan
BlueOptics UOC-2-BO InfiniBand/fibre optic cable 2 m LC Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112531347
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     UOC-2-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Produktfarbe
Cyan
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.