Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
BlueOptics 221691-B22K-BO Glasfaserkabel 5 m 2x LC 2x SC LC/APC OM3 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112531231
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     221691-B22K-BO
EAN/GTIN:
     4063232299891
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
HPE H3C kompatibles 221691-B22K LWL Patchkabel mit LC/UPC auf SC/UPC Anschluss in 5 Meter Länge der Faserkategorie OM2. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 221691-B22K kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original HPE H3C 221691-B22K Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 221691-B22K Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von HPE H3C für 221691-B22K Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 221691-B22K kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics HPE H3C kompatible 221691-B22K 5 Meter LWL LC-SC OM2 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics HPE H3C kompatible 221691-B22K 5 Meter OM2 LWL LC-SC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 221691-B22K kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics HPE H3C kompatiblen 221691-B22K 5 Meter OM2 LWL LC-SC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 221691-B22K Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM2 LWL LC-SC 221691-B22K kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll HPE H3C kompatibel. Individuelle Längen des 221691-B22K kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 221691-B22K kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von HPE H3C zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 221691-B22K kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 221691-B22K kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics HPE H3C kompatible 221691-B22K 5 Meter LWL LC-SC OM2 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 221691-B22K Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 221691-B22K LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 221691-B22K Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics HPE H3C kompatible 221691-B22K 5 Meter LWL LC-SC OM2 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten HPE H3C kompatiblen 221691-B22K LC-SC OM2 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics HPE H3C kompatible 221691-B22K 5 Meter LWL LC-SC OM2 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics HPE H3C kompatiblen 221691-B22K 5 Meter LWL LC-SC OM2 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 221691-B22K Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 221691-B22K Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics HPE H3C kompatiblen 221691-B22K 5 Meter LWL LC-SC OM2 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics HPE H3C kompatible 221691-B22K LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit HPE H3C kompatiblen 221691-B22K LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Biegeradius
30 mm
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
LC/APC
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
PC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik/Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.